Détecteur de mouvement IS 1 Noir 120° 10 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur de mouvement infrarouge IS 1, idéal pour la détection ciblée de petites surfaces, angle de détection de 120°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépusculaire réglables, détecteur orientable.

 
 

Détails du produit

Détecteur INFRA ROUGE pour entrée, hall… Pose plafond et murale, Temporisation et seuil crépusculaire réglables simplement. Classe II. Dim=50x80x120 mm. Existe en Blanc réf DHL 600310
La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.

Sensor consumer

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

260

plage de rotation du capteur, verticale

180...180 °

plage de rotation du capteur, horizontale

60...60 °

hauteur de montage optimale

2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

35 min

durée de marche min.

8 s

angle de détection horizontal

120...120 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...240 V

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9005

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

6 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-20...50 °C

matériau

plastique

courant de démarrage max.

120 A

puissance de coupure max.

500 W

largeur de portée max.

10 m

Portée maxi de détection à H=2,5

10 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

déclenchement retardé

480 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

hauteur

50 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

largeur

80 mm

couleur

noir

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sensor consumer

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.